Beli Pengeras Lantai Beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAPEI Pengeras Lantai Beton
    Mulai

    Rp129.900

    MAPEI Pengeras Lantai Beton
    Deskripsi:
    Pengeras permukaan lantai yang siap dipakai dengan sistem tabur.
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Color: Dark Grey
    • Packaging: Bag
  2. Sika Chapdur Roofing (Pengeras Lantai Beton)
    Mulai

    Rp119.900

    Sika Chapdur Roofing (Pengeras Lantai Beton)
    atribut:
    • Form: Powder
    • Bulk Density (kg/L): ~1.4
    • Packaging: Bag
  3. MU Semen Instan Pengeras Beton
    Mulai

    Rp369.900

    MU Semen Instan Pengeras Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Dispersibility for Low Traffic (m²/kg): 8/3
    • Dispersibility for Medium Traffic (m²/kg): 5/5
    • Dispersibility for High Traffic (m²/kg): 3.5/7
  4. BETONMIX Concrete Reinforcing Material (Bahan Penguat Beton)
    Mulai

    Rp41.900

    BETONMIX Concrete Reinforcing Material (Bahan Penguat Beton)
    Deskripsi:
    Betonmix merupakan cairan berwarna kekuningan yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas adukan beton, sehingga mempermudah pengerjaan dan menghasilkan beton bermutu tinggi. Betonmix mengurangi kebutuhan air tanpa menurunkan slump.
  5. Damdex Cement Additive (Campuran Semen)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp88.900

    Damdex Cement Additive (Campuran Semen)
    Deskripsi:
    Damdex multifungsi adalah bahan Additif campuran beton yang mempunyai fungsimeningkatkan nilai kuat tekat beton/kekuatan beton hingga 20% dan mempercepat setting pengerasan beton di 14 hari ( lebih cepat 50% disbanding tanpa Additif ). Selain itu Damdex Multifungsidapat juga digunakansebagai Additif campuran semen untuk melapisi beton supaya lebih kedap air, Additif plesteran dan acian, Additif nat keramik, Additif pemasangan keramik, Additif pemasangan keramik di dalam air ( tanpa dilakukan pengurasan air ), pemasangan batu bata, grouting retak beton/dinding, penyumbatan kebocoran air mengalir.
  6. AM Super Premium Tile Grout 3in1
    19%
    Mulai

    Rp40.900

    AM Super Premium Tile Grout 3in1
    Deskripsi:
    - Tahan asam dari bahan pembersih- Teknologi anti jamur dari Microban- Tahan air- Tahan sinar UV- Warna lebih tahan lamaAM 51 adalah pengisi nat super premium yang mengandung bahan anti mikroba dari Microban untuk mencegah pertumbuhan jamur (black mold, fungus, dan mildew) pada permukaan nat secara permanen. AM 51 memiliki kandungan acid resistant sehingga lebih tahan terhadap cairan asam pembersih keramik. Nat juga bersifat water repellent sehingga tidak mudah menyerap air dan lebih tahan lama. Dapat digunakan pada area kering, lembab maupun basah. Diperkuat dengan POLYMERIC BINDER, sehingga menghasilkan pengisi nat yang memiliki daya rekat tinggi dan tidak mudah retak. Memiliki tekstur halus dan warna tahan terhadap sinar UV.
    atribut:
    • Grouting Time (hour): 24
    • Full Cure (days): 28
    • Nat Width (mm): 1-4
    • Cleaning Time (minute): 20
    • Packaging (kg): 1
    • Pot Life (minute): 60
    • Ready to Traffic (hour): 24
    • Type: Powder
  7. Non Brand Epoxy Injeksi
    Mulai

    Rp3.199.900

    Non Brand Epoxy Injeksi
    Deskripsi:
    KOMOJEKSI IDM-200 (LV) adalah sebuah bahan injeksi epoksi yang digunakan untuk penguatan dan pemeliharaan bangunan beton, yang mana mampu menunjukkan efek penguatan bahan dan pelapisan air yang sangat baik. Material ini juga memiliki daya rekat yang kuat yang mana mudah menembus ke dalam retakan ukuran kecil dan mikro. Khususnya, ketika metode injeksi bercelah mikro (0.3mm atau kurang) digunakan, injeksi menjadi baik dan kekuatan mekanik juga menjadi sangat baik setelah pengerasan, di mana hal ini sangat berkontribusi untuk mencegah korosi baja tulangan dan mengembalikan kekuatan beton. - Tujuan Penggunaan: 1) Injeksi retak pada bangunan beton. 2) Injeksi retak pada pelat PC (Precast Concrete) dan cetakan beton. 3) Injeksi tulangan anchorage seperti slab, kolom, dan pelat bagian atas. 4) Injeksi bagian yang terangkat seperti plesteran mortar beton dan lantai. 5) Mengatasi penuaan beton dan memperkuat bagian yang lemah. - Cara Penggunaan: 1) Campur resin dan hardener selama 2~3 menit dengan mengukurnya sesuai rasio pencampuran yang telah ditetapkan (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan). 2) Gunakan material hanya pada masa pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa pot life habis setelah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat masa pot life, masa pot life dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah). 3) Pencampuran produk harus dilakukan di dekat lokasi konstruksi (pengerjaan).
    atribut:
    • Weight Ratio: 2:1 (Resin:Hardener)
    • Curing Time (hour): '24-36 at 25°C
    • Theoretical Amount Needed (kg/m): 0.25-0.3
  8. Lemkra Concrete Repairing
    Mulai

    Rp459.900

    Lemkra Concrete Repairing
    Deskripsi:
    Kegunaan- Untuk memperbaiki permukaan beton yang keropos dan berlubang.- Menghaluskan dan mengeraskan permukaan beton pada lantai gudang, area parkir, pabrik danIain-lain.- Perbaikan lantai beton supaya tahan terhadap goresan dan gesekan kendaraan berat seperti : forklift, hardfalet, truck dan untuk dudukan mesin.- Untuk melapisi acian / permukaan beton agar tahan gores dan gesekan.
    atribut:
    • Size (kg): 30
    • Dispersibility (kg/m²): 2-3
    • Mix (kg/cc): 1/250 (water)
    • Thickness (mm): 1
    • Grade: Smooth and Rude
  9. Non Brand Epoxy Primer
    Mulai

    Rp2.399.900

    Non Brand Epoxy Primer
    Deskripsi:
    EP-1000 adalah sebuah epoxy primer bertipe 2 komponen yang memiliki dasar solvent (pelarut) yang mana mengeras di suhu ruangan dan sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamide resin. Produk ini memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti penetrasi coating, daya rekat, tahan air, dan durabilitas.
  10. Damdex Waterproofing Coating Cement-Based (Pelapis Kedap Air Berbahan Semen)
    Mulai

    Rp40.900

    Damdex Waterproofing Coating Cement-Based (Pelapis Kedap Air Berbahan Semen)
    Deskripsi:
    Damdex Warna adalah salah satu inovasi Waterproofing Cement Based yang mempunyai keunggulan meresap ke dalam pori beton, mudah digunakan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Damdex Warna dapat digunakan pada media Dak beton, dinding samping rumah, atap asbes dan genteng, lantai kamar mandi, kolam ikan,kolam renang. Produk ini memiliki daya sebar yang sangat luas yaitu 3 M2/kg dengan 2 kali pelapisan. Direkomendasikan pelapisan 2-3 kali dengan cara pelapisan secara Vertical dan Horizontal. Cara pengaplikasian dapat menggunakan roll maupun kuas.
    atribut:
    • Coverage Area (m²): 3.2
  11. KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Gradated Design: Aluminium
  12. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp67.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.
    atribut:
    • Ukuran (kg): 1
  13. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    3%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.
    atribut:
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Bahan: Polymer Sintetis
  14. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  15. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  16. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  17. Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp169.900

    Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
Daftar Harga Pengeras Lantai Beton Terbaru October 2026
MAPEI Pengeras Lantai BetonRp129.900
Sika Chapdur Roofing (Pengeras Lantai Beton)Rp119.900
MU Semen Instan Pengeras BetonRp369.900
Lemkra Concrete Flooring Coating (Cat Pengeras Beton)Rp77.900
BETONMIX Concrete Reinforcing Material (Bahan Penguat Beton)Rp41.900
Damdex Cement Additive (Campuran Semen)Rp88.900
AM Super Premium Tile Grout 3in1Rp40.900
Non Brand Epoxy InjeksiRp3.199.900
Lemkra Concrete RepairingRp459.900
Non Brand Epoxy PrimerRp2.399.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)